曜日別特売
FB2W-211Z-A02012 FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ IDEC(和泉電気) 60011402

FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台付属品押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、白)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、黒)HW1B-M1注文コード60011402品番FB2W-211Z-A02012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm
コントロールユニット付

接点構成1a・1b付属品押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、白)HW1B-M1、押ボタンスイッチ(モメンタリ、平形、黒)HW1B-M1適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート、カバー取付ねじ:ステンレスカバー:ライトベージュ質量(g)約184(FB2W-211Z形単体)保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94表示記名プレート別売取付穴数2ボックス(mm)140相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)色(マンセル値)マンセル 5Y7/1近似取付穴ピッチ(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする