GT3A形 オールマルチタイマ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60013852 品番 GT3A-2AD24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

AC100〜240Vフリー電源。
セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。
見やすい動作表示灯完備。
DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。
海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。

操作電圧(V)AC24(50/60Hz)/DC24 時間仕様0.1秒〜180時間 タイプマルチモードタイプ(8ピン端子) 接点構成限時1c+瞬時1c 出力電圧(V)AC240 3A、AC120/DC30 5A(抵抗負荷) 仕様外部保護素子:ヒューズ 250V・5A 質量(g)約73 形式GT3A-2 保護構造IP40(本体)、IP20(ソケット)(IEC60529) 消費電力(W)DC:約0.8 設定方式アナログ設定式 保存温度(℃)-30〜70(氷結なきこと) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×36×72.2 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-10〜50(氷結なきこと) 消費電力(VA)AC:約2 計数方式セラミック振動子発振計数方式 許容電圧範囲(V)変動範囲:AC20.4〜26.4(50/60Hz)/DC21.6〜26.4 復帰時間60ms以下 復帰電圧定格電圧×10%以上 動作時間のばらつき±0.2%、±10ms 最小適合負荷DC5V・10mA(参考値) セット誤差±10% 動作モードオンディレー、インターバルオン、フリッカ、フリッカオン 標高(m)0〜2000(使用時)、0〜3000(輸送時) 汚染度(使用環境)2(IEC60664-1) 耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回 耐振動[耐久]10〜55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向 各2時間/[誤動作]NO接点:10〜55Hz、片振幅0.75mm/NC接点:10〜55Hz、片振幅0.35mm/XYZ方向 各2時間 最大開閉容量AC960VA/DC120W 最大開閉電流5A 過電圧保護V(IEC60664-1) 電圧誤差±0.2%、±10ms 温度誤差±0.2%、±10ms 耐久性電気的:10万回以上(定格負荷)、機械的:2000万回以上 開閉頻度(回/時)最大:600 最大開閉電圧(V)AC250/DC150 耐電圧(V/min)電源電圧端子と出力接点間:AC2000/出力リレーの異極接点間:AC2000/出力リレーの同極接点間:AC750(GT3A-1、2)、AC1000(GT3A-3) 使用周囲湿度(%RH)35〜85(結露なきこと) 保存湿度(%RH)35〜85(結露なきこと)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60013886
2019-02-06
用途:
茶畑の防霜ファンで使用
PROJECT★NOBLE 様

特に問題はありません。消耗品なので低コストは助かります。

対象商品:
60013843
2017-07-02
用途:
押しボタンswの遅延タイマーとして使用していたものが故障したため

製品の仕様が変わっていたため、メーカーに確認した上で注文しました。こういった迅速に必要になる物もモノタロウで注文できるのは納期や金額が明確なので助かります。

対象商品:
60014026
2018-01-22
用途:
制御盤修理
サービス業

メーカー製なので安心して使えます。納期も安定しているので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする