GT3S-2AF20 GT3A形 オールマルチタイマ IDEC(和泉電気) 60014001

GT3A形 オールマルチタイマ

(3件のレビュー)
取扱い終了
時間仕様Y:0.05~100秒、Y-△切替え時間0.05秒、0.1秒、0.25秒、0.5秒
形式GT3S-2
操作電圧(V)AC100~240
内容量1個注文コード60014001品番GT3S-2AF20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

AC100~240Vフリー電源。
セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。
見やすい動作表示灯完備。
DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。
海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。

操作電圧(V)AC100~240時間仕様Y:0.05~100秒、Y-△切替え時間0.05秒、0.1秒、0.25秒、0.5秒タイプスターデルタタイプ接点構成限時=Y:1a、Δ:1a、瞬時=1a出力電圧(V)AC250/DC30 5A(抵抗負荷)仕様外部保護素子:ヒューズ 250V・5A質量(g)約75形式GT3S-2保護構造IP40(本体)、IP20(ソケット)(IEC 60529)消費電力(W)-設定方式-保存温度(℃)-30~+70(ただし、氷結しないこと)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×36×72.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結しないこと)消費電力(VA)2.3(AC100V/60Hz)、3.8(AC200V/60Hz)計数方式セラミック振動子発振計数方式許容電圧範囲(V)変動範囲:AC85~264(50/60Hz)復帰時間500ms以下復帰電圧定格電圧×10%以上動作時間のばらつき±0.2%、±10ms最小適合負荷DC5V・10mA(参考値)セット誤差±10%動作モードスターデルタ標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回耐振動耐久/誤動作:10~55Hz、片振幅0.75mm/XYZ方向 各2時間最大開閉容量AC1250VA/DC150W最大開閉電流5A過電圧保護Ⅲ(IEC60664-1)電圧誤差±0.2%、±30ms温度誤差±0.2%、±10ms耐久性電気的:10万回以上(定格負荷)、機械的:2000万回以上開閉頻度(回/時)最大:600最大開閉電圧(V)AC250/DC125耐電圧(V/min)電源電圧端子と出力接点間:AC2000/出力リレーの異極接点間:AC2000/出力リレーの同極接点間:AC750使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)35~85%RH(ただし、結露しないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60013886
2019-02-06
用途: 茶畑の防霜ファンで使用
PROJECT★NOBLE

特に問題はありません。消耗品なので低コストは助かります。

対象商品 : 60013843
2017-07-02
用途: 押しボタンswの遅延タイマーとして使用していたものが故障したため

製品の仕様が変わっていたため、メーカーに確認した上で注文しました。こういった迅速に必要になる物もモノタロウで注文できるのは納期や金額が明確なので助かります。

対象商品 : 60014026
2018-01-22
用途: 制御盤修理
サービス業

メーカー製なので安心して使えます。納期も安定しているので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする