GT5Y形 小形タイマ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60014281 品番 GT5Y-2SN1D12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下
省スペースを追求したミニチュアサイズ
OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付

操作電圧(V)DC12 接点構成2c 時間仕様(4レンジ切替)1S/10S/1M/10M 出力AC220V/DC30V・5A 動作種別オンディレー 仕様過電圧カテゴリ:V(IEC60664-1) 質量(g)約50 保護構造IP40(本体)、IP20(ソケット):IEC 60529 適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN61812-1 消費電力約0.9W 交流電圧許容変動(V)DC10.8〜13.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27.5×21.0×58.6 絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vメガにて)100以上 使用温湿度範囲-10〜55度/35〜85%RH(氷結・結露不可) 保存温湿度範囲-30〜80/35〜85%RH(氷結・結露不可) 保護回路(外部)ヒューズ250V5A 復帰電圧定格電圧×20%以上 動作時間のばらつき±0.2%20ms 最小適合負荷DC5V/20mA、DC24V/10mA セット誤差±10% 標高(m)(使用時)0〜2000、(輸送時)0〜3000 抵抗負荷定格負荷:AC220V/5A・DC30V/5A、最大開閉容量:AC1100VA・DC150W 汚染度(使用環境)2(IEC60664-1) 耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向を各3回 誘導負荷(A)定格負荷:AC220V/2、DC30V/2.5、最大開閉容量:AC440VA・DC75W 最大開閉電流5A 復帰時間(ms)100以下 電圧誤差±0.5±20ms 温度誤差±3% 開閉頻度(回/時)1800 機械的寿命5000万回以上 耐振性10〜55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向を各2時間 最大開閉電圧(V)AC250/DC125 電気的寿命(DC500Vで測定)1000以上AC220V5A)50万回以上 耐電圧(V)AC200V/AC1000V・1分間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60014324
2022-08-11
用途:
アミーユズメント遊具モータータイマーとして
スズデンコー 様

商品としては使いよいが 価格がたかすぎます企業努力をして欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする