IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の タイマ/タイムスイッチ
IDEC(和泉電気)の アナログタイマ
GT5Y形 小形タイマ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60014315
品番
GT5Y-2SN3A200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下
省スペースを追求したミニチュアサイズ
OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付
操作電圧(V)
AC200〜240
接点構成
2c
時間仕様
(4レンジ切替)3S/30S/3M/30M
出力
AC220V/DC30V・5A
動作種別
オンディレー
仕様
過電圧カテゴリ:V(IEC60664-1)
質量(g)
約50
保護構造
IP40(本体)、IP20(ソケット):IEC 60529
適合規格
UL508、CSA C22.2 No.14、EN61812-1
消費電力
約1.6VA(60Hz)、約1.5VA(50Hz)
交流電圧許容変動(V)
AC170〜264(50/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
27.5×21.0×58.6
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500Vメガにて)100以上
使用温湿度範囲
-10〜55度/35〜85%RH(氷結・結露不可)
保存温湿度範囲
-30〜80/35〜85%RH(氷結・結露不可)
保護回路
(外部)ヒューズ250V5A
復帰電圧
定格電圧×20%以上
動作時間のばらつき
±0.2%20ms
最小適合負荷
DC5V/20mA、DC24V/10mA
セット誤差
±10%
標高(m)
(使用時)0〜2000、(輸送時)0〜3000
抵抗負荷
定格負荷:AC220V/5A・DC30V/5A、最大開閉容量:AC1100VA・DC150W
汚染度(使用環境)
2(IEC60664-1)
耐衝撃(m/s
2
)
誤動作:98、耐久:490、XYZ方向を各3回
誘導負荷(A)
定格負荷:AC220V/2、DC30V/2.5、最大開閉容量:AC440VA・DC75W
最大開閉電流
5A
復帰時間(ms)
100以下
電圧誤差
±0.5±20ms
温度誤差
±3%
開閉頻度(回/時)
1800
機械的寿命
5000万回以上
耐振性
10〜55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向を各2時間
最大開閉電圧(V)
AC250/DC125
電気的寿命
(DC500Vで測定)1000以上AC220V5A)50万回以上
耐電圧(V)
AC200V/AC1000V・1分間