操作電圧(V)DC24
接点構成4c
時間仕様(4レンジ切替)3S/30S/3M/30M
出力AC220V/DC30V・3A
動作種別オンディレー
仕様過電圧カテゴリ:V(IEC60664-1)
質量(g)約50
保護構造IP40(本体)、IP20(ソケット):IEC 60529
適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN61812-1
消費電力約1.0W
交流電圧許容変動(V)DC21.6〜26.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27.5×21.0×58.6
絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vメガにて)100以上
使用温湿度範囲-10〜55度/35〜85%RH(氷結・結露不可)
保存温湿度範囲-30〜80/35〜85%RH(氷結・結露不可)
保護回路(外部)ヒューズ250V3A
復帰電圧定格電圧×20%以上
動作時間のばらつき±0.2%20ms
最小適合負荷DC5V/20mA、DC24V/10mA
セット誤差±10%
標高(m)(使用時)0〜2000、(輸送時)0〜3000
抵抗負荷定格負荷:AC220V/5A・DC30V/5A、最大開閉容量:AC1100VA・DC150W
汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)
耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向を各3回
誘導負荷(A)定格負荷:AC220V/2、DC30V/2.5、最大開閉容量:AC440VA・DC75W
最大開閉電流3A
復帰時間(ms)100以下
電圧誤差±0.5±20ms
温度誤差±3%
開閉頻度(回/時)1800
機械的寿命5000万回以上
耐振性10〜55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向を各2時間
最大開閉電圧(V)AC250/DC125
電気的寿命(DC500Vで測定)1000以上AC220V5A)50万回以上
耐電圧(V)AC200V/AC1000V・1分間