HA1K-2C2VA Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気) 60022672

Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (丸形)

(1件のレビュー)
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
内容量1個ノッチ数2接点構成2c注文コード60022672品番HA1K-2C2VA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)保護構造IP65端子形状プリント基板用端子ノッチ角度(°)90ノッチ数2接点構成2c定格絶縁電圧(V)250動作方式各位置停止(手動)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3操作部形状丸形(鍵付)操作部色耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)ベゼルサイズ(mm)Φ24鍵抜け全抜け使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60022523
2024-08-04
用途: 修理
光進産業建設業・工事業

起動すると危険な装置、今回は断裁機、に使用されております。イグニッションキーのように回してON,起動し手を離すと接点OFF。押ボタンにしようかと穴径16mmのスイッチを探していたところ、当日出荷品で発見、発注翌々日には、修理完了しました。MonotaROさんありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする