IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 角形パイロットランプ
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 短胴タイプ (正角形)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60034082
品番
HA2P-11G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC5
発光色
緑
形状
丸
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED