EF用半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ6L チャコールグレー 注文コード60036981 品番8329-01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はサイズ・色28種類から選べます 他の種類を見る

・高い紫外線カット率で日焼けを防止
・裏側チタンコーティングの遮熱性生地を使用
( 遮熱率 37% S35)
・反射ストラップによる高視認性
( 右胸ファスナー引手部分 )
・エアースルーネックにより首元の風抜け性が高く涼しい

材質ポリエステル100% チャコールグレー サイズ6L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする