曜日別特売
8329-06 EF用ベスト 桑和 60037236

8329-06 EF用ベスト 桑和 60037236
8329-06 EF用ベスト 桑和 60037236
8329-06 EF用ベスト 桑和 60037236
8329-06 EF用ベスト 桑和 60037236
8329-06 EF用ベスト 桑和 60037236
8329-06 EF用ベスト 桑和 60037236

EF用ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3L
チャコールグレー
内容量1枚注文コード60037236品番8329-06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

・高い紫外線カット率で日焼けを防止
・裏側チタンコーティングの遮熱性生地を使用
( 遮熱率 37% S35)
・反射ストラップによる高視認性
( 右胸ファスナー引手部分 )
・エアースルーネックにより首元の風抜け性が高く涼しい

材質ポリエステル100%チャコールグレーサイズ3L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする