曜日別特売
8329-06 EF用ベスト 桑和 60037385

8329-06 EF用ベスト 桑和 60037385
8329-06 EF用ベスト 桑和 60037385
8329-06 EF用ベスト 桑和 60037385
8329-06 EF用ベスト 桑和 60037385
8329-06 EF用ベスト 桑和 60037385
8329-06 EF用ベスト 桑和 60037385

EF用ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ4L
ロイヤルブルー
内容量1枚注文コード60037385品番8329-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

・高い紫外線カット率で日焼けを防止
・裏側チタンコーティングの遮熱性生地を使用
( 遮熱率 37% S35)
・反射ストラップによる高視認性
( 右胸ファスナー引手部分 )
・エアースルーネックにより首元の風抜け性が高く涼しい

材質ポリエステル100%ロイヤルブルーサイズ4L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする