スポットカバー 平面エルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60037437 品番 RSCL-1310U
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。
・エルボを使用した配管のつなぎ箇所に使用します。
・カバーは配管後に後付けできます。
・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。

材質樹脂 アイボリー 適合管10mm被覆樹脂管13A 適合管継手WPL3-13-S、RPL3-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする