スポットカバー 外エルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60037471 品番 RSCD-1305U
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。
・エルボを使用した配管のつなぎ箇所(出隅)に使用します。
・ベース付なので、出隅部とカバーとのすき間ができた場合でも遮光ができます。
・ベースは分割式ですので、配管後に取付けることができます。
・カバーも配管後に後付けできます。
・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。

材質樹脂 アイボリー 適合管5mm被覆樹脂管13A、5mm被覆カポリメタルパイプ13 適合管継手WPL3-13-S、RPL3-13、CML3-13-S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする