スポットカバー 内エルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60037489 品番 RSCI-1305U
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。
・エルボを使用した配管のつなぎ箇所(入隅)に使用します。
・コーナー部には、取付けの際に干渉する箇所を切断するための目安のラインがついています。
・カバーは配管後に後付けできます。
・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。

材質樹脂 アイボリー 適合管5mm被覆樹脂管13A、5mm被覆カポリメタルパイプ13 適合管継手WPL3-13-S、WPT1-13-S、RPL3-13、RPT1-13、CML3-13-S、CMT1-13-S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする