スポットカバー キャップ(大)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60037559 品番 RSCCL-1310U
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。
・貫通部の穴隠しに使用します。貫通穴が角に近い場合に最適です。
・コーナー部には、取付けの際に干渉する箇所を切断するための目安のラインがついています。
・角から穴の中心までが40mm以内の場合に対応できます。
・カバーは配管後に後付けできます。
・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。

材質樹脂 アイボリー 適合管10mm被覆樹脂管13A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする