スポットカバー 給水栓チーズ、スペーサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管5mm被覆樹脂管13A、5mm被覆カポリメタルパイプ13 注文コード60037629 品番RSCKT-1305U
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は適合管など4種類から選べます 他の種類を見る

・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。
・プラグ付水栓チーズ、座付チーズの保護に使用します。
・継手がカバー内に収まらない場合は、スペーサー(品番:RSCKTS-1305U)を使用してカバーの高さ調整を行います。
・カバーは配管後に後付けできます。
・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。

材質樹脂 アイボリー 適合管5mm被覆樹脂管13A、5mm被覆カポリメタルパイプ13 適合管継手WT24-13M-S、WT6-13-S、CMT24-13-S、CMT6-13-S
注意
※スペーサーを使用して施工する場合はWT6-13-S、CMT6-13-Sには使用できません。
※スペーサーは配管後にも取付けが可能で、重ねて使用ができます。(推奨枚数は5枚以下)
※突起がある面をカバー側にして取付けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする