スポットカバー サイズ変換アタッチメント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60037699 品番 RSCR-1310-1605U
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

・別売のスポットカバーに取り付けるだけで、サイズ変換可能なアタッチメントです。
・異径配管が可能になります。
・取付はワンタッチで簡単です。

材質樹脂 アイボリー 適合管(変換前)10mm被覆13A用、(変換後)5mm被覆16A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする