G-CEJ18-1313C カポリエコ ナット付アダプター オンダ製作所 60037891

G-CEJ18-1313C カポリエコ ナット付アダプター オンダ製作所 60037891
G-CEJ18-1313C カポリエコ ナット付アダプター オンダ製作所 60037891
G-CEJ18-1313C カポリエコ ナット付アダプター オンダ製作所 60037891
G-CEJ18-1313C カポリエコ ナット付アダプター オンダ製作所 60037891

カポリエコ ナット付アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径13
内容量1個注文コード60037891品番G-CEJ18-1313C
参考基準価格(税別)¥3,810販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・エコキュート配管「カポリエコパイプ(銅二層管)」専用継手です。
・カポリエコパイプをワンタッチ接続ができるため、ロウ付け不要です。
・カポリエコパイプの内層(耐孔食銅合金管)と外層(耐熱ポリエチレン管)をそれぞれシールするダブルシール構造により、長期に渡って優れた止水性能を発揮します。
・RoHS指令相当品
・平行めねじ(Gねじ)
・高温用ノンアスベストパッキン付

材質青銅使用温度範囲(℃)0~95寸法L(mm)45.5呼び径13使用流体不凍液、冷温水最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)G1/2
注意
※パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取り付けてください。
※隠ぺい部には使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする