カポリエコパイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100m) 注文コード60038006 品番CUPE10PA10-100
参考基準価格(税別)¥243,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

・エコキュートのヒートポンプ〜貯湯タンク配管に使用します。
・カポリエコパイプは、耐孔食銅合金と耐熱ポリエチレンの二層管。
・耐熱性・耐食性に優れ、長期的に安心。
・手で簡単に曲げることができ、曲げた状態を保持するため施工性に優れています。
・被覆材に耐候性を付与しており、屋外配管できます。

長さ(m)100 使用温度範囲(℃)0〜95 呼び径10 寸法t(mm)10 寸法D(Φmm)14 寸法d(Φmm)10 使用流体不凍液、冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※被覆材の端面及びパイプには直射日光が当たらないよう遮光処理を施して下さい。
※施工性をUPさせた被覆材ですが、樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。
※カポリエコパイプを曲げ半径70mm以下に曲げる場合は、座屈防止材を必ず利用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする