オーミケンシ
オーミケンシの スリッパ
オーミケンシの ☆名入れスリッパ
【名入れ】抗菌スリッパ 前閉じタイプ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30足)
色(本体)
ダークグリーン
注文コード
60038119
品番
36015DG-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
が
50
種類から選べます
他の種類を見る
スリッパへの名入れを承ります。
高級感を演出する箔押し名入れ。
ご希望の名入れ内容を入力し、文字色と字体を選択するだけの簡単オーダーです。
抗菌仕様の前閉じタイプスリッパ。
用途
屋内用
材質
PVC(抗菌剤練り込み)
タイプ
前閉じ
文字色
金、銀
書体
明朝体、角ゴシック体
文字サイズ
初号/約1.5cm角(5文字までの名入れサイズ)、1号/約0.9cm角(6文字以上の名入れサイズ)
色(本体)
ダークグリーン
内寸(cm)
26.5
名入れ
甲部分1カ所
サービス分類
名入れ
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
※印刷時の文字色は1色のみ・書体も1パターンになりますので、色、字体ともにかけ合わせはできません。
※印刷の仕様上の問題で文字のひび割れ、うまく表現できない文字があることについてあらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300