36051GR-30 【名入れ】抗菌スリッパ 前閉じタイプ オーミケンシ 60038155 36051GR-30 【名入れ】抗菌スリッパ 前閉じタイプ オーミケンシ 60038155 36051GR-30 【名入れ】抗菌スリッパ 前閉じタイプ オーミケンシ 60038155

【名入れ】抗菌スリッパ 前閉じタイプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30足) 色(本体)グリーン 注文コード60038155 品番36051GR-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は色・内容量50種類から選べます 他の種類を見る

スリッパへの名入れを承ります。
高級感を演出する箔押し名入れ。
ご希望の名入れ内容を入力し、文字色と字体を選択するだけの簡単オーダーです。
抗菌仕様の前閉じタイプスリッパ。

用途屋内用 材質PVC(抗菌剤練り込み) タイプ前閉じ 文字色金、銀 書体明朝体、角ゴシック体 文字サイズ初号/約1.5cm角(5文字までの名入れサイズ)、1号/約0.9cm角(6文字以上の名入れサイズ) 色(本体)グリーン 内寸(cm)26.5 名入れ甲部分1カ所 サービス分類名入れ
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
※印刷時の文字色は1色のみ・書体も1パターンになりますので、色、字体ともにかけ合わせはできません。
※印刷の仕様上の問題で文字のひび割れ、うまく表現できない文字があることについてあらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする