カシムラ
カシムラの 自動車用電気用品
カシムラの 車用ソケット
カシムラの 充電ケーブル
USB充電&同期ケーブルマグネット内蔵C-C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60040316
品番
AJ-674
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
タイプC端末のデータの相互転送が可能。eMarker内蔵100W(最大20V/5A)に対応。断線防止・ロングプッシュ採用。
用途
スマホ/タブレットの充電
色
BK
コード長さ(m)
1
コネクタ形状
USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス
保証期間
18ヶ月
電力(V/A)
許容:20/5
注意
※100Wを超えるUSB-PDには対応していません。