カシムラ
カシムラの 携帯/スマホ関連品
カシムラの 車載用音楽関連品
FMトランスミッターフルバンドUSB2ポート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60040368
品番
KD-271
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
高出力対応USB2ポート&音楽データ再生機能付き。イルミLED搭載。リモコン付。
出力(W)
USB Type-Cポート:USB PD対応端末 最大36W 12V3A / 9V3A / 5V3A・USB PD非対応端末 最大15W 5V3A
USB-Aポート:QC3対応端末 最大18W 12V1.5A / 9V2A / 5V3A・QC3非対応端末最大15W 5V3A
2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W(5V3A)(2ポート共5V出力)
用途
スマホ/タブレットの充電・音楽再生。
適合
SCMS-T
色
BK
質量(g)
45
入力電圧(V)
DC12/24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38×38×84
保証期間
6ヶ月
周波数(MHz)
FM:76.0〜90.0(0.1間隔で選択)
送信周波数(GHz)
2.402〜2.480
無線通信方式
Bluetooth Ve5.3
動作温度範囲(℃)
5〜35(結露しないこと)
マルチペアリング
2台(履歴保持)
無線距離(m)
10
マルチポイント
(同時接続)非対応
対応プロファイル
A2DP / AVRCP
注意
※マルチポイント(同時接続)には対応していません。