カシムラ
カシムラの 自動車用電気用品
カシムラの 車用時計
スマートクロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60040429
品番
AK-230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
スマホと同期して正確な時刻を表示。電話の着信・SMS・天気・メール・SNSのプッシュ通知を表示。
用途
車内の時計
付属品
金属ステー/両面テープ/モニター用電池CR2032(データ保持用)
色
BK
質量(g)
30
電源
5V0.5A以上のUSB-Aポート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×42×12
対応アプリケーション
iOS:Smart Clock+、Android OS:Smart Clock
動作温度範囲(℃)
0〜35
システム対応
iOS11.0以上のiPhone、Android9以上のスマートフォン
注意
※iOS11以上かAndroid9以上のスマホが必要です。