AAQ176 【レンタル】直読式総合水質計 JFEアドバンテック 60040709

【レンタル】直読式総合水質計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台レンタル日数(日)10注文コード60040709品番AAQ176
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

90%応答速度1秒以内※の高速応答を実現した蛍光方式のDOセンサーを採用
AAQ176は、CTD観測と同時に0.5m/秒の降下速度で溶存酸素の鉛直測定が可能になり、作業時間の大幅な短縮と詳細の鉛直分布が取得できます。測定項目は、水温、深度、塩分、クロロフィル、濁度、DO、pH、光量子の8項目です。※気体雰囲気中(1気圧25℃)での応答速度の標準値

仕様
●測定項目
【深度】タイプ:半導体圧力センサー、測定レンジ:0~100m、分解能: 0.002m、精度:±0.3%FS、時定数:0.2秒
【水温】タイプ:サーミスタ、測定レンジ: -3~+45℃、分解能:0.001℃、精度:±0.01℃(0~35℃)、時定数:0.2秒
【電導度】タイプ:電極式、測定レンジ:0~65mS/cm、分解能: 0.001mS/cm、精度:±0.01mS/cm (2~65mS/cm)、時定数:0.2秒
【塩分】タイプ:実用塩分式、測定レンジ:2~42、分解能:0.001、精度:±0.01、時定数:0.2秒
【濁度】タイプ:後方散乱光式、測定レンジ:0~1,000FTU (ホルマジン基準)、分解能:0.03FTU、精度:±2%、時定数:0.2秒
【クロロフィル】タイプ:蛍光測定、測定レンジ:0~400ppb (ウラニン基準)、分解能:0.01ppb、精度: ±1%、時定数:0.2秒
【DO】タイプ:燐光式、測定レンジ: 0~20mg/l (0~200%)、分解能:0.001mg/l (0.01%)、精度:±0.4mg/l (±2%)、時定数:0.4秒
【光量子】タイプ:フォトダイオード、測定レンジ:0~5,000μmol/(s・m2)、分解能:0.1μmol/(s・m2)、精度:±5%、時定数:0.2秒
【pH】タイプ:ガラス電極、測定レンジ:0~14pH、分解能: 0.01pH、精度: ±0.2、時定数:10秒
●ハンディユニット
型式:H-11
画面:4行20桁LCD
操作方法:タッチボタン
表示内容:測定データ
メモリータイプ:512MBコンパクト フラッシュメモリー
測定手法メモリー方式:選択インターバル (0.1、0.2、0.5、1、2、5、10秒)毎の連続測定
データの記録数:約1400万データ(約50万データごとに1ファイル) 4096ファイル
印字機能:なし (外部プリンターに接続し、データ印字)
カレンダー情報:内蔵
電源:単3型アルカリ電池8本/AC100V/DC12V
寸法:85mm × 115mm × 255mm、ケーブル長100m
質量:約1.0kg(電池含まず)
備考:センサーはハンディユニットの電池からの電源供給になります。 連続使用は6~8時間程度です。(設定により異なります。)
セット内容本体、ハンディユニット、センサゾンデ、光量子センサキャップ、DOセンサキャップ、インターフェイスユニット、接続ケーブル 100m、ACアダプタ、中性リン酸塩標準液 pH6.86、ほう酸塩標準液 pH9.18、校正容器 ×2、結露防止用窒素ガス缶、六角レンチ、通信ケーブル、USBシリアルケーブル、通信ソフト(AAQ-PRO2)、通信ソフト(データ転送ソフト)、通信ソフト(データ処理ソフト)、USBシリアルケーブル ドライバーCD、取扱説明書(直読式総合水質計 AAQシリーズ)、取扱説明書(AAQシリーズ専用小型処理ユニット H-11)、取扱説明書(AAQ-PRO2 通信処理ソフト)、取扱説明書(AAQ-H11 データ転送ソフト)、取扱説明書((AAQ-RINKO データ処理ソフト)、収納ケース、単3電池×8本サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,320/税込4,752
北海道地方数量1につき5,280/税込5,808
沖縄地方数量1につき7,840/税込8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする