【レンタル】フェーズドアレイ超音波探傷器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)5 注文コード60041260 品番OmniScan SX PA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品はレンタル日数8種類から選べます 他の種類を見る

溶接部検査や腐食マッピングと複合材料検査などの検査に最適。小型・軽量デザインでありながら、8.4インチの大きなタッチスクリーンで快適に操作が可能!
8.4インチの明るく大きなタッチスクリーン、16:64PRのフェーズドアレイ装置で、スムーズで快適な操作が可能。大きいタッチスクリーンでありながら、シンプルで操作性とコストパフォーマンスを実現した小型・軽量デザインです。

用途フェーズドアレイによる溶接部検査、腐食マッピングと複合材料検査、TOFD溶接部検査、部品検査 仕様【エンコーダー】2軸エンコーダー(A/B相、up/down、パルス/方向)、【グループ数】1、【システム帯域幅】0.6MHz〜18MHz(-3dB)、【データポイント数】最大8192、【データ処理】PAチャンネル、【データ収集】PAチャンネル、【パルサー】PAチャンネル、【パルス形】負矩形波、【ビデオフィルタリング】スムージング(探触子周波数帯域に適応)、【フィルタリング】ローパス x 3、バンドパス x 3、ハイパス x 5、【ペース入力】5V、TTL同期入力、【リアルタイムアベレージング】2、4、8、16、【レシーバー】PAチャンネル、【同時励振素子数】16振動素子、【振動素子数】64振動素子、【最大データファイルサイズ】300MB、【最大繰り返し周波数】大6kHz(C-スキャン)、【電源出力ライン】公称値5V、最大値500mA(短絡防止機能付き)、【音速】0〜15240m/s 質量(kg)3.4(バッテリーを含む) 備考探触子が付属しています 種類TFT、LCD 測定範囲(mm)〜18848 電圧(V)4080115 スイッチデータ収集オン/オフ:デジタル入力設定に基づく 出力ビデオ出力(SVGA) 表示【波形表示】RF、全波、半波+、半波- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×94×208 機能【オーディオアラーム】〇 出力インピーダンス(Ω)35(パルスエコーモード)、30(ピッチキャッチモード) 入力インピーダンス(Ω)60(パルスエコーモード)、150(ピッチキャッチモード) デジタル出力TTL出力×3、5V 最大15mA/出力 バッテリースマートリチウムイオンバッテリー 輝度600cd/m2 相対湿度45℃結露なしで、最大相対湿度70% 解像度800×600ピクセル パルス幅30ns〜500nsの範囲内で調整可能 分解能:2.5ns 防塵防水性能IP66相当 視野角(左右:上下)-80°〜80°、-60°〜80° 耐衝撃性能MIL-STD-810G 516.6 周波数(MHz)デジタイジング:100 使用環境条件気温(使用時):-10℃〜45℃ 気温(保管時):【バッテリー搭載時】-20℃〜60℃【バッテリー非搭載時】-20℃〜70℃ スキャン方式セクター、リニア バッテリー数1 USBポートUSBポート×2(USB2.0仕様準拠) ゲイン範囲:0dB〜80dB、最大入力信号550mVp-p(FSH) 稼働時間(時間)約6(条件により異なる) デジタル入力TTL入力×4、5V ストレージ【デバイス】SDHCカード、標準USBストレージデバイス ディスプレイサイズ(目安)対角8.4インチ(21.3cm) 最大表示色1600万色 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする