質量(g)約1270
寸法(直径Φ×高さH)(mm)パネルヒーター200W【型式:NS200】:127×160※コード・突出部含まず
定格パネルヒーター200W【型式:NS200】:AC100V・200W(加温用)
温度範囲(℃)15〜40
定格電圧(V)グリーンサーモ E-300E【形式:E-300E】:AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリーンサーモ E-300E【形式:E-300E】:112×30×45※コード・突出部含まず
安全装置温度ヒューズ 115℃、:回路保護用電流ヒューズ内蔵
ヒーター容量(W)300