長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 シルバーグレー サイズ3L 注文コード60043816 品番3478-00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は色・サイズ50種類から選べます 他の種類を見る

・古着や残反をリサイクル原料としたポリエステル「RENU(R)」を使用
・未利用繊維を再利用・再生させたクラボウ「リルコット」を使用
・信頼の日本製T/Cドビーを使用
・生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい
・レディースサイズ対応商品
・ JIS T8118規格適合の制電性商品
・反射パイピング使いによる高視認性

材質ポリエステル80%,綿20% シルバーグレー サイズ3L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする