代表画像
倉茂電工
CE対応・NFPA70.79対応(UL13:CL3) グローバルスタンダードケーブル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
内容量
1巻(10m)
注文コード
60048305
品番
CE-36(BE)/LIS 12CX0.5SQ+1cX2.5SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
312
種類から選べます
他の種類を見る
CE&UL・cUL グローバルスタンダードケーブル
NFPA70、NFPA79 対応(電力制限回路用 CL3)
耐油・耐熱・柔軟性
用途
電気機器内外への配線・トレイ配線 ・油環境下での配線
使用温度範囲(℃)
固定時:-20~80
適合規格
EN 50525-2-51(HD 21.13)に準ずる/VDE 0285-525-2-51(VDE 0281-13)に準ずる/UL 13 UL 758 CSA C22.2 No.210
曲半径R
固定時:ケーブル外径の4 倍以上推奨
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※配線方法の詳細につきましては、NFPA70 及び NFPA79 をご覧下さい。
※ 0℃以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表