曜日別特売
CE-36(BE)/LIS 16CX0.5SQ+1cX2.5SQ CE対応・NFPA70.79対応(UL13:CL3) グローバルスタンダードケーブル 倉茂電工 60048366

代表画像

CE対応・NFPA70.79対応(UL13:CL3) グローバルスタンダードケーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可車上渡し10日以内出荷とは
内容量1巻(10m)注文コード60048366品番CE-36(BE)/LIS 16CX0.5SQ+1cX2.5SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

CE&UL・cUL グローバルスタンダードケーブル
NFPA70、NFPA79 対応(電力制限回路用 CL3)
耐油・耐熱・柔軟性

用途電気機器内外への配線・トレイ配線 ・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時:-20~80適合規格EN 50525-2-51(HD 21.13)に準ずる/VDE 0285-525-2-51(VDE 0281-13)に準ずる/UL 13 UL 758 CSA C22.2 No.210曲半径R固定時:ケーブル外径の4 倍以上推奨RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※配線方法の詳細につきましては、NFPA70 及び NFPA79 をご覧下さい。
※ 0℃以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする