大形(Φ40)ボタン用 銘板

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60049656 品番 HAAV4-J27
参考基準価格(税別)¥425 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
取付穴径(Φmm)16.2(0〜0.2) 適合Φ16XA/H6シリーズ 大形(Φ40)ボタン用 材質ポリアミド樹脂 適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.3〜3 文字内容非常停止 文字色黒色 外径(Φmm)43.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする