IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
中形(Φ29)ボタン用 銘板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60049665
品番
HAAV-C27
参考基準価格(税別)
¥278
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
取付穴径(Φmm)
16.2(0〜0.2)
適合
Φ16XA/H6シリーズ 中形(Φ29)ボタン用
材質
ポリアミド樹脂
色
黄
適合パネル厚さ(mm)
(銘板使用時)0.3〜3
文字内容
緊急停止
文字色
黒色
外径(Φmm)
60