画像準備中

HE2B形 イネーブルスイッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 種別ゴムカバー付 仕様復帰モニタスイッチ:なし、押込みモニタスイッチ:なし、端子部はんだづけ条件:310〜350℃、3秒以内、操作部強度:500N以上(ボタン全面押し) 注文コード60049796 品番HE2B-M200PBPN10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は種別・仕様など32種類から選べます 他の種類を見る
仕様復帰モニタスイッチ:なし、押込みモニタスイッチ:なし、端子部はんだづけ条件:310〜350℃、3秒以内、操作部強度:500N以上(ボタン全面押し) 種別ゴムカバー付 材質シリコンゴム(ゴムカバー) 黒(ゴムカバー) 接点数2接点(3ポジションスイッチ) 質量(g)30 保護構造IP65(IEC 60529) 適合規格IEC/EN60947-5-8(TUV認証)、IEC/EN60947-5-1、JISC8201-5-1、UL508(ULレコグニション認証)、CSAC22.2No.14(c-ULレコグニション認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:ISO12100/ENISO12100、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/ENISO11161、ISO10218-1/ENISO10218-1、ANSI/RIAISO10218-1、ANSI/RIA/R15.06、ANSIB11.19、ISO13849-1/ENISO13849-1 接点構成3ポジションスイッチ:2 端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)250 適合電線(mm2)0.5以下(1本) 動作力直接開路:60N以上(モニタスイッチ) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)16.7Hz、片振幅1.5mm 保存温度範囲(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 定格使用電流(A)[3ポジションスイッチ]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):1・0.7(AC125V)、0.5(AC250)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):1・0.7A(DC30V)、0.2・0.1(DC125V)、[復帰モニタスイッチ/押込モニタスイッチ(NC接点)]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V) 耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm 機械的耐久性ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上 電気的耐久性10万回以上 条件付短絡電流50A(250V)[短絡保護装置として250V/10A速断形ヒューズを使用] 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 定格通電電流(A)3 開閉頻度(回/時)1200 推奨締付トルク範囲(N・m)0.5〜0.8(取付ねじ) 入数10 推奨締付トルク(N・m)0.5〜0.8(取付ねじ) 定格使用電圧(V)30/125/250 動作ストローク(mm)直接開路:1.7以上(復帰モニタスイッチ)、4.7以上(押込モニタスイッチ) 端子強度(N)20以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする