仕様復帰モニタスイッチ:なし、押込みモニタスイッチ:なし、端子部はんだづけ条件:310〜350℃、3秒以内、操作部強度:500N以上(ボタン全面押し)
種別ゴムカバー付
材質NBR/PVCポリブレンド(ゴムカバー)
色グレー(ゴムカバー)
接点数2接点(3ポジションスイッチ)
質量(g)30
保護構造IP65(IEC 60529)
適合規格IEC/EN60947-5-8(TUV認証)、IEC/EN60947-5-1、JISC8201-5-1、UL508(ULレコグニション認証)、CSAC22.2No.14(c-ULレコグニション認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:ISO12100/ENISO12100、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/ENISO11161、ISO10218-1/ENISO10218-1、ANSI/RIAISO10218-1、ANSI/RIA/R15.06、ANSIB11.19、ISO13849-1/ENISO13849-1
接点構成3ポジションスイッチ:2
端子形状はんだづけ端子
定格絶縁電圧(V)250
適合電線(mm2)0.5以下(1本)
動作力直接開路:60N以上(モニタスイッチ)
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-10〜60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)16.7Hz、片振幅1.5mm
保存温度範囲(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと)
定格使用電流(A)[3ポジションスイッチ]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):1・0.7(AC125V)、0.5(AC250)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):1・0.7A(DC30V)、0.2・0.1(DC125V)、[復帰モニタスイッチ/押込モニタスイッチ(NC接点)]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V)
耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm
機械的耐久性ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上
電気的耐久性10万回以上
条件付短絡電流50A(250V)[短絡保護装置として250V/10A速断形ヒューズを使用]
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
定格通電電流(A)3
開閉頻度(回/時)1200
推奨締付トルク範囲(N・m)0.5〜0.8(取付ねじ)
入数1
推奨締付トルク(N・m)0.5〜0.8(取付ねじ)
定格使用電圧(V)30/125/250
動作ストローク(mm)直接開路:1.7以上(復帰モニタスイッチ)、4.7以上(押込モニタスイッチ)
端子強度(N)20以上
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000