HE1B形 イネーブルスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成2接点(3ポジションスイッチ) 注文コード60050243 品番HE6B-M200B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は接点構成など10種類から選べます 他の種類を見る
種別ゴムカバー付 材質シリコンゴム(ゴムカバー) 黒(ゴムカバー) 質量(g)17 保護構造IP65(IEC60529) 接点構成2接点(3ポジションスイッチ) 端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)125(モニタスイッチは250) 適合電線(mm2)0.5以下(1本) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 取付方向- 定格インパルス耐電圧(kV)1.5(3ポジションスイッチ)2.5(モニタスイッチ) 定格通電電流(A)3 推奨締付トルク範囲(N・m)0.5〜0.8 端子強度(N)20以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする