IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
A6シリーズアクセサリ グリップスイッチハウジング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60050426
品番
HE9Z-GSH51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
●コンジットサイズ:M16(コネクタ標準付属)
質量(g)
約65
保護構造
IP65(HE5B-M2P※形取付時)
適合規格
IEC/EN60529 UL50
感電保護クラス
ClassU(HE5B-M2P※取付時)
耐振動
耐久:5〜55Hz、片振幅0.5mm
適合ケーブル(Φmm)
4.5〜10
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
500