東京戸張
東京戸張の ネット・シート・マルチ
東京戸張の シート
東京戸張の 防草シート
防草トバリシート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60051428
品番
#53100
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
高耐久シートの遮光性能で雑草の生育を抑制します。強力糸を成形しており、縮みにくいシートです。透水性に優れ、シートにコケが生えにくいです。高密度で経年劣化に強く、長期間使用できます。
用途
雑草抑制に使用します。雨水による土砂流出防止対策に使用します。
材質
耐火性強化ポリプロピレン
色
黒
長さ(m)
100
幅(m)
3
施工面積
90坪
耐用年数(年)
5
関連資料:
(0.67MB)
注意
※別売りの固定ピンなどを用いて、風に飛ばされないように固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません