IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の キャビネット / プラボックス
IDEC(和泉電気)の コントロールボックス
コントロールBOX エントランスハブボディ(電線管引込み用)
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60052684
品番
HNA22
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
アルミダイカスト製
寸法L(mm)
46
ねじ径
G3/4(A、B)
寸法F(mm)
31
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
15
寸法C(mm)
18
寸法M(mm)
7
寸法N(mm)
18
寸法SW1(mm)
32
寸法SW2(mm)
33
適合電線管
呼び22