984F50 20X520FL キュービトロンII クロスベルト 984F 3M(スリーエム) 60054736

キュービトロンII クロスベルト 984F

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(100本)
幅(mm)20
周長(mm)520
グレード50+
内容量1箱(100本)注文コード60054736品番984F50 20X520FL
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

<重研削に適した高い研磨力>
3M独自の精密成型セラミック砥粒をふんだんに使用し、総研磨量が大きい。50+、120+のグレードが追加され、より使いやすく、そして万能。

用途エンジニアード向け。高荷重の用途にも適合。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合幅(mm)20赤茶基材YF wt. ポリエステル布グレード50+砥粒精密成形砥粒(セラミック)周長(mm)520工程乾式・湿式
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする