明和
明和の 育苗・誘引・接木
明和の 育苗ポット・トレー
明和の トレー
機械用プラグトレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(100枚)
注文コード
60055068
品番
♯4202 128穴
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
柔軟性があり、割れにくい!
セル内に突起を作ることで根が突起にあたり下方向に伸び、根巻きがしにくくなり、根量も多くなります。
自動播種機用トレーです。
用途
直接用土を入れて苗の育苗に使用します。
仕様
底穴:なし
寸法(mm)
300×590
色
黒
穴数
128
上径(Φ)×高さH(mm)
ポット穴:30×45
素材
PS(ポリスチレン)
入数(個)
100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません