※画像は7.5cmです。

♯0007 9cm ポリポット 明和[農業・園芸資材] 60055111 ♯0007 9cm ポリポット 明和[農業・園芸資材] 60055111

ポリポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4000枚) 注文コード60055111 品番♯0007 9cm
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ポリポットの9cmサイズです。
長年親しまれてきた、定番のシリーズです。

用途直接用土を入れて苗の育苗に使用します。 穴数底穴:1穴 上径(Φ)×高さH(mm)ポット穴:90×76.5 寸法(cm)9 素材PE(ポリエチレン) 入数(個)4000

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする