※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBS-07 リューター ライトベルトサンダー リューター(日本精密機械工作) 60055147 LBS-07 リューター ライトベルトサンダー リューター(日本精密機械工作) 60055147 LBS-07 リューター ライトベルトサンダー リューター(日本精密機械工作) 60055147

リューター ライトベルトサンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60055147 品番LBS-07
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

横型ベルトサンダーなので 小物部品のバリ取りに最適です。
とても軽く、女性にも扱いやすい。

用途
軽作業向け
部品のバリ取り・面取りなど
質量(g)305 適合ベルト幅(mm)周長300 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 消費電力(W)2 4 回転数(min-1[r.p.m])1500〜7600 定格電流(A)1 ベルト速度(m/s)0. 8〜6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする