ゴミ箱 厨房用キャスターペール 排水栓付

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)70 注文コード60055181 品番70L
販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

フタには取付取外しが可能な臭い漏れ防止用のパッキンが付属し、本体には内部洗浄用の排水栓が付いています。
移動に便利なハンドルとキャスター(ストッパー付)が装備されたゴミ箱です。
紫外線による変形やひび割れが少なく耐久性に優れたゴミ箱です。
日本国内で製造された食品衛生法適合商品です。

用途飲食店、食堂、医療施設、公共施設など厨房の不要ゴミ収集に便利なキャスター付きゴミ箱です。 材質本体・フタ:ポリプロピレン、台座:ポリアセタール、排水栓:ポリエチレン、パッキン:シリコンゴム 質量(kg)4 グレー 容量(L)70 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 材質(キャスター)スチール、熱可塑性エラストマー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)695×570×350(本体+フタ) キャスター径(Φmm)50 フタ寸法(mm)49.5×489×350 有効寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)608×570×335(本体キャスター無し) フタの種類かぶせ式 キャスタータイプロック機能有り×2、ロック機能無し×2 商品タイプ本体+フタ ボックス内寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)580×421×278(本体)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。
※たわし又は、みがき粉で磨くとキズがつくことがあります。
※破損、変形の原因となりますので、フタの上に物を載せないで下さい。
※本製品に損傷または破損が見られる場合は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする