仕様タイプおよびコード化レベル:Type4インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119)
適合安全リレーモジュール:HR1S AF形
材質(本体)PBT
質量(g)-
保護構造IP67(IEC60529)
適合規格IEC/EN60947-5-1、UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No. 14(CSA認証)
接点構成2NO
ケーブル長(m)10
表示灯の有り無し有
定格使用電流100mA
相対湿度30〜85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-25〜85(ただし、氷結しないこと)
接続ケーブルAWG23(0.25mm2)×4本
保存温度範囲(℃)-40〜85(ただし、氷結しないこと)
耐振動(誤動作)100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6)
感電保護クラスClass II(IEC60536)
汚染度(使用環境)3
色(本体)赤
繰返し精度(%)10以下
電圧降下(V)l=10mA:2.4、l=100mA:4.2
定格使用電圧(V)DC24
最大動作周波数(Hz)150
耐衝撃(誤動作)(m/s2)300(11ms)(IEC 60068-2-27)