【レンタル】電磁波レーダ埋設物探査システム(校正書付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60056030 品番 X-Scan PS1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989,780
販売価格(税別)
899,800

非破壊で鉄筋・PC鋼線・塩ビ管・ケーブルなどを探査
電磁波レーダによる埋設物探査システム
探査データは2D及び3Dで表示
特別な解析作業を必要とせず、現場で迅速にコンクリート中の深さ300mm内の埋設物等を把握!

用途
コンクリート中の埋設物のかぶり厚さを確認できます。施工管理におけるかぶり厚さの確認
コンクリート壁厚やスラブ厚さの確認、施工管理や設計管理における確認作業
コンクリート中の鉄筋配列や埋設物配管状況などの把握、構造安全性確認や補修計画の立案に必要な配置確認
コンクリートへの穴あけ施工時の埋設物干渉の回避。コア抜き、アンカー施工のための埋設物位置把握
仕様【かぶり厚探査精度】< 100mm : +/- 10mm > 100mm : +/- 15%、【免責事項】性能は、埋設物の深さ、間隔、サイズ及び種類と、母材の質及び状況による、【探査深さ】300mm (母材の状況と埋設物種類による)、【最速スキャン速度】0.5m/s、【鉄筋位置探査精度】+/- 10 mm セット内容スキャナー、バッテリー(スキャナー用)、トルクレンチ、ACアダプタ、カードリーダー、マーカーペン、替え芯、折尺、タオル、ブラシ、粘着テープ、方眼紙(大)、方眼紙(小)、ソフト PROFIS PS1000 Inside insight、取扱説明書、収納ケース 寸法(mm)スキャナー:318×143×190、モニター:292×65×208 質量(kg)スキャナー:2.45(バッテリー含む)、モニター:2.3(バッテリー含む) 使用温度範囲(℃)-10 - 50 耐候性IP 54、バッテリーパック IP 56 電池使用時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(スキャナー):4 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
北海道地方数量1につき ¥5,760 / 税込 ¥6,336
沖縄地方数量1につき ¥9,120 / 税込 ¥10,032
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする