用途全姿勢ウィービング用
仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.57、Mn:1.03、P:0.020、S:0.004、Ni:9.02、Cr:23.41、Mo:3.24
寸法(mm)エクステンション:15〜25
電圧(V)アーク:下向および水平すみ肉:23〜30、横向:23〜28、立向上進:22〜27、立向下進:23〜30、上向:23〜27
ワイヤー径(Φmm)1.2
溶接電流(A)下向および水平すみ肉:140〜200、横向:140〜180、立向上進:120〜180、立向下進:150〜200、上向:140〜180
JIS規格Z 3323 TS2209-FC1
流量(L/min)シールドガス:20
伸び(%)26
引張強度(MPa)815
AWS規格A5.22 E2209T1-1
RoHS指令(10物質対応)対応
組成シールドガス:100%CO2
速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200〜400、横向:250〜400、立向上進:70〜200、立向下進:400〜600、上向:250〜400