用途低電流・中電流用
仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.64、Mn:0.77、P:0.021、S:0.011、Ni:8.98、Cr:22.681、Mo:3.20
寸法(mm)エクステンション:15〜25
電圧(V)アーク:下向および水平すみ肉:22〜32、横向:23〜28、立向上進:22〜25
ワイヤー径(Φmm)1.2
溶接電流(A)下向および水平すみ肉:80〜200、横向:120〜160、立向上進:90〜140
JIS規格Z 3323 TS2209-FC1
流量(L/min)シールドガス:20
伸び(%)25
引張強度(MPa)620
AWS規格A5.22 E2209T1-1
RoHS指令(10物質対応)対応
組成シールドガス:100%CO2
速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:100〜400、横向:250〜400、立向上進:70〜200