タオル 無地 熨斗付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード60056240 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

のし付きで手間いらず、業務用にもおすすめの粗品タオルです。
無地熨斗なので、お引っ越しの挨拶回りなど色々なシーンに応じて使えます。
イベントの景品や営業用のご挨拶など、業務用におすすめです。
吸水力、速乾性に優れた綿100%のフェイスタオルです。
白いタオルは清潔感のある風合いが素敵です。
温泉や銭湯、大浴場でボディタオル代わりに最適です。
また寒い冬には乾布摩擦にもおすすめです。
綿は強度が強いので、長持ちします。
綿100%だから肌触りがよく、引っ掛かりが少ないため肌に優しいです。
日々使って感じる素直な手触りです。
一般的な厚さ約200匁のタオルは使いやすさ抜群で、デイリーユースにぴったりです。
シャンプーや洗顔後のバスタイム以外に、台ふきんや手拭きとして台所や洗面所など色々な場所で大活躍します。
環境に配慮して、使い古したら雑巾にもお使いいただけます。
タオルは1枚ずつ袋に入った個包装タイプで、少量なのが嬉しい5枚セットです。

本体質量(g)62.5 縦(cm)34 素材綿100% 横(cm)80
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする