タオル 無地 熨斗付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10枚×20パック) 注文コード 60056258 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

のし付きで手間いらず、業務用にもおすすめの粗品タオルです。
無地熨斗なので、お引っ越しの挨拶回りなど色々なシーンに応じて使えます。
イベントの景品や営業用のご挨拶など、業務用におすすめです。
吸水力、速乾性に優れた綿100%のフェイスタオル。
白いタオルは清潔感のある風合いが素敵です。
温泉や銭湯、大浴場でボディタオル代わりに最適!
また寒い冬には乾布摩擦にもおすすめ。
綿は強度が強いので、長持ちします。
綿100%だから肌触りがよく、引っ掛かりが少ないため肌に優しい。
日々使って感じる素直な手触りです。
一般的な厚さ約200匁のタオルは使いやすさ抜群で、デイリーユースにぴったり。
シャンプーや洗顔後のバスタイム以外に、台ふきんや手拭きとして台所や洗面所など色々な場所で大活躍。
環境に配慮して、使い古したら雑巾にも。
タオルは1枚ずつ袋に入った個包装タイプです。

種別フェイスタオル 本体質量(g)62.5 縦(cm)34 素材綿100% 横(cm)80
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする