画像準備中

一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉熱中症おしらせ機能付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10台) 注文コード 60056355 品番 SC-735【10台セット】
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

「もっと早く、火災を見つける。」おしゃれで高機能な住宅用火災警報器が発売!
業界初!!一酸化炭素(CO)を検知すると危険をおしらせし、煙に対する感度を2倍(メーカー比)にして、より早く火災を発見します。
電池寿命は約10年で、安心の日本製。
温度・湿度センサ搭載!熱中症/乾燥環境をおしらせしてより快適な空間作りをサポートします。

感知方式煙式 電池寿命約10年 機能故障おしらせ機能、電池切れおしらせ機能、交換期限おしらせ機能 使用温度範囲(℃)0〜40 警報音・音量【火災警報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【CO注意報】ウーウー ピッポッ ピッポッ 一酸化炭素を検知しました 危険です 危険です、【火災警報+CO注意報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【熱中症おしらせ(危険)】(暑さ指数が31℃以上が10分継続で1回、さらに30分継続後1回、さらに30分継続後1回)ポーン 部屋が大変暑くなっています 熱中症に注意しましょう 質量(g)約145 付属品取付ねじ2本、石膏ボードピン5本、石膏ボード用仮止めピン1個、専用リチウム電池1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×75 規格住宅用防災警報器(特例基準:CO反応式)検定合格、一般財団法人日本ガス機器検査協会検査合格 取付場所天井、壁 用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室
注意
※電源投入後1時間以内は、快適環境おしらせ(熱中症/乾燥)動作は行ないません。
※熱中症おしらせ(厳重警戒)、乾燥おしらせは、動作を行なわないよう設定ができます。
※設置10年後の機器更新の際は機器ごと交換してください。

商品説明動画

住宅火災と一酸化炭素(CO)の危険性について学びましょう!〜一酸化炭素検知機能付火災警報器「プラシオ」のご紹介〜
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする